OBO BETTERMANN - Senkkopfanker für Kabelschelle 5x50mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498204
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4012195964100
Sonepar Artikelnummer
120046873
Hersteller Artikelnummer
3498204
Hersteller Typ
HMS-KS5X50
Hersteller Artikel Nr.:
3498204
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
5 mm
Größe (TX):
20
Feuerfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.005 kg


