Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Senkkopfschraube für PYROLINE Con 4,5x80 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215412

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 80 mm

  • Oberflächenbehandlung - beschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196887774

Sonepar Artikelnummer

120020761

Hersteller Artikelnummer

7215412

Hersteller Typ

BSK-S1280

Hersteller Artikel Nr.:

7215412

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

80 mm

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

73181552

Gewicht:

0.005 kg

Senkkopfschraube als Ersatzteil für Brandschutzkanal PYROLINE Con, zur Befestigung von Deckel, Endstück, Wandanschlusskragen und Aufdoppelungsstück mit einer Plattendicke von 40 - 60 mm.