OBO BETTERMANN - Setzeisen mit Handschutz für OBO Dübel 903/RB Ø4mm Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3031500
Stiftmaß - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Handschutz - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195851417
Sonepar Artikelnummer
120032161
Hersteller Artikelnummer
3031500
Hersteller Typ
915 RBS M4
Hersteller Artikel Nr.:
3031500
Stiftmaß:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Handschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.520 kg
Setzeisen mit Handschutz für OBO Dübel 903/RB Ø 4 mm.


