Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Setzeisen zu OBO-Dübel M6 M6 Stahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3031012

  • Stiftmaß - 6 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Handschutz - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195241690

Sonepar Artikelnummer

120019044

Hersteller Artikelnummer

3031012

Hersteller Typ

915 S M6

Hersteller Artikel Nr.:

3031012

Stiftmaß:

6 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Handschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.170 kg

Setzeisen für OBO Dübel 903 mit M6-Gewinde.