OBO BETTERMANN - Sicherungsclip 16x34 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203134
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 14 mm
Farbe - Edelstahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195726425
Sonepar Artikelnummer
120202902
Hersteller Artikelnummer
7203134
Hersteller Typ
FSB-SC
Hersteller Artikel Nr.:
7203134
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
14 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.002 kg


