OBO BETTERMANN - Sicherungshaken für G-Gitterrinnen 60x3,5 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6005650
Materialstärke - 3.8 mm
Spitzenform - stumpf/stumpf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195938699
Sonepar Artikelnummer
120502484
Hersteller Artikelnummer
6005650
Hersteller Typ
G-GRM-SH 4401
Hersteller Artikel Nr.:
6005650
Materialstärke:
3.8 mm
Spitzenform:
stumpf/stumpf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.007 kg


