Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sicherungshalter FireBox T für Feinsicherung

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7205570

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Montageart - Gehäusemontage

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195993162

Sonepar Artikelnummer

120351943

Hersteller Artikelnummer

7205570

Hersteller Typ

TE-FH 520

Hersteller Artikel Nr.:

7205570

Anschlussart:

Schraubanschluss

Montageart:

Gehäusemontage

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.018 kg

Sicherungshalter mit Bajonettverschluss für Feinsicherung der Abmessung Ø 5 x 20 mm. Funktionserhalt-Anschlussadern mit Nennquerschnitt 2,5 mm², fertig abisoliert. Zur Montage auf einem der freiliegenden Dome in Abzweigkästen der FireBox T-Serie mittels beiliegender Schraube.