OBO BETTERMANN - Sockel-Klemmschelle für 2 Kabel 18-22mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2140721
Nenndurchmesser - 17.8 mm
Durchmesser - 18 .. 22 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195199991
Sonepar Artikelnummer
120046533
Hersteller Artikelnummer
2140721
Hersteller Typ
2962 2X22
Hersteller Artikel Nr.:
2140721
Nenndurchmesser:
17.8 mm
Durchmesser:
18 .. 22 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


