OBO BETTERMANN - SOM-Schelle 5-13mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2124149
Nenndurchmesser - 14 mm
Durchmesser - 5 .. 14 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195196570
Sonepar Artikelnummer
120018392
Hersteller Artikelnummer
2124149
Hersteller Typ
3079 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2124149
Nenndurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
5 .. 14 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


