Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Spannband 100m Stahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7203131

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 15 mm

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195993056

Sonepar Artikelnummer

120504570

Hersteller Artikelnummer

7203131

Hersteller Typ

FSB-SB 100

Hersteller Artikel Nr.:

7203131

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

15 mm

Farbe:

Aluminium

Art des Bandes:

gerade

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72126000

Gewicht:

2.200 kg

Leichtes Spannband auf 100 m-Rolle, zur universellen Befestigung. Dicke 0,5mm.