OBO BETTERMANN - Spannband per Rolle: 25 m 15x0,5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 kunststoffbeschichtet tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6490282
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - kunststoffummantelt
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196590872
Sonepar Artikelnummer
120569574
Hersteller Artikelnummer
6490282
Hersteller Typ
SBR 15 A2K
Hersteller Artikel Nr.:
6490282
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.076 kg


