OBO BETTERMANN - Spannband per Rolle: 25 m 15x0,5 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6490280
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - kunststoffummantelt
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196590865
Sonepar Artikelnummer
120569573
Hersteller Artikelnummer
6490280
Hersteller Typ
SBR 15 FSK
Hersteller Artikel Nr.:
6490280
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.076 kg


