OBO BETTERMANN - Spannband per Rolle: 2x 20m 8x0,3 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 kunststoffbeschichtet tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6490192
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - kunststoffummantelt
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196589685
Sonepar Artikelnummer
120660913
Hersteller Artikelnummer
6490192
Hersteller Typ
SBR 8 A2K
Hersteller Artikel Nr.:
6490192
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.017 kg


