Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Spannbandverschluss 20x10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6490942

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196589586

Sonepar Artikelnummer

120569601

Hersteller Artikelnummer

6490942

Hersteller Typ

SBV 8 A2

Hersteller Artikel Nr.:

6490942

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.003 kg

Spannbandverschluss aus rostfreiem Stahl passend zum Portfolio mit 8 mm Breite.