OBO BETTERMANN - Spannbandverschluss 20x10 Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6490944
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - Edelstahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 L (1.4404)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196589593
Sonepar Artikelnummer
120569602
Hersteller Artikelnummer
6490944
Hersteller Typ
SBV 8 A4
Hersteller Artikel Nr.:
6490944
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.003 kg


