Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Spannbandverschluss 20x18 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6490950

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - Zink

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196589609

Sonepar Artikelnummer

120569603

Hersteller Artikelnummer

6490950

Hersteller Typ

SBV 15 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6490950

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.006 kg

Spannbandverschluss aus bandverzinktem Stahl passend zum Portfolio mit 15 mm Breite.