OBO BETTERMANN - Spannbandverschluss einseitig 20x18 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6490964
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 18 mm
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196209835
Sonepar Artikelnummer
120019909
Hersteller Artikelnummer
6490964
Hersteller Typ
197 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6490964
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
18 mm
Farbe:
Edelstahl
Lochung:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.006 kg


