OBO BETTERMANN - Spannbandverschluss Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203132
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 24 mm
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195693444
Sonepar Artikelnummer
120202901
Hersteller Artikelnummer
7203132
Hersteller Typ
FSB-SV
Hersteller Artikel Nr.:
7203132
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
24 mm
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.003 kg
Spannbandverschluss in Schnallenform, zur einfachen Fixierung der Spannbänder FSB-SB.


