OBO BETTERMANN - Spannbügel Edelstahl rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1124719
Geeignet für Flanschstärke - 16 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Bruchlast - 3500 N
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196123117
Sonepar Artikelnummer
121400184
Hersteller Artikelnummer
1124719
Hersteller Typ
SB MS 41 M8 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1124719
Geeignet für Flanschstärke:
16 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Bruchlast:
3500 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.323 kg


