OBO BETTERMANN - Spannbügel Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1124679
Geeignet für Flanschstärke - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Bruchlast - 3500 N
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012196624232
Sonepar Artikelnummer
120929521
Hersteller Artikelnummer
1124679
Hersteller Typ
SB MS 41 M8 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1124679
Geeignet für Flanschstärke:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bruchlast:
3500 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.323 kg


