OBO BETTERMANN - Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404168
Spannseildurchmesser - 9 mm
Kabeldurchmesser - 11 .. 16 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195901792
Sonepar Artikelnummer
120501700
Hersteller Artikelnummer
1404168
Hersteller Typ
1020 11-16 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
1404168
Spannseildurchmesser:
9 mm
Kabeldurchmesser:
11 .. 16 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.014 kg


