OBO BETTERMANN - Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404164
Spannseildurchmesser - 9 mm
Kabeldurchmesser - 11 .. 16 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195125891
Sonepar Artikelnummer
120018285
Hersteller Artikelnummer
1404164
Hersteller Typ
1020 11-16 G
Hersteller Artikel Nr.:
1404164
Spannseildurchmesser:
9 mm
Kabeldurchmesser:
11 .. 16 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.014 kg


