OBO BETTERMANN - Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19-28mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404292
Spannseildurchmesser - 9 mm
Kabeldurchmesser - 19 .. 28 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195901815
Sonepar Artikelnummer
120501702
Hersteller Artikelnummer
1404292
Hersteller Typ
1020 18-28 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
1404292
Spannseildurchmesser:
9 mm
Kabeldurchmesser:
19 .. 28 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.020 kg


