OBO BETTERMANN - Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19-28mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404288
Spannseildurchmesser - 9 mm
Kabeldurchmesser - 19 .. 28 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195126010
Sonepar Artikelnummer
120018287
Hersteller Artikelnummer
1404288
Hersteller Typ
1020 18-28 G
Hersteller Artikel Nr.:
1404288
Spannseildurchmesser:
9 mm
Kabeldurchmesser:
19 .. 28 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.020 kg


