Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Spannklaue leicht M12x80 Edelstahl, rostfrei edelstahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6355836

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196039548

Sonepar Artikelnummer

121388270

Hersteller Artikelnummer

6355836

Hersteller Typ

TKS-L36 M12 A2

Hersteller Artikel Nr.:

6355836

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.360 kg

Spannklaue mit Sechskantmutter für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern.