Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Spannklaue leicht M12x80 Edelstahl, rostfrei edelstahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6355837

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196045211

Sonepar Artikelnummer

121388271

Hersteller Artikelnummer

6355837

Hersteller Typ

TKS-L36 M12 A4

Hersteller Artikel Nr.:

6355837

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.360 kg

Spannklaue mit Sechskantmutter für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern.