OBO BETTERMANN - Spannklaue leicht mit Gleitmutter M10x50 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6355812
Ausführung - mit Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Standardartikel
EAN
4012196579259
Sonepar Artikelnummer
120351878
Hersteller Artikelnummer
6355812
Hersteller Typ
TKH-L-25 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6355812
Ausführung:
mit Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
15 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
Bruchlast:
10000 N
Zulässige Nutzlast:
10000 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.460 kg


