OBO BETTERMANN - Spannklaue leicht mit Kombimutter M10x50 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6355808
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196579075
Sonepar Artikelnummer
120351877
Hersteller Artikelnummer
6355808
Hersteller Typ
TKS-L-25 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6355808
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
15 mm
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Gewindeart:
metrisch
Bruchlast:
10000 N
Zulässige Nutzlast:
10000 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.392 kg


