OBO BETTERMANN - Spannklaue, schwer mit Gleitmutter M12x65 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6355805
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 12
Geeignet für Flanschstärke - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196677702
Sonepar Artikelnummer
120659983
Hersteller Artikelnummer
6355805
Hersteller Typ
TKH-S-30 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
6355805
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Flanschstärke:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Bruchlast:
21000 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73259910
Gewicht:
0.886 kg


