OBO BETTERMANN - Spannklaue, schwer mit Kombimutter M12x75 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6355798
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch) - 12
Geeignet für Flanschstärke - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Standardartikel
EAN
4012196677696
Sonepar Artikelnummer
120659982
Hersteller Artikelnummer
6355798
Hersteller Typ
TKS-S-30 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
6355798
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Flanschstärke:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Bruchlast:
21000 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73259910
Gewicht:
0.828 kg


