OBO BETTERMANN - Spannschloss M10 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5300124
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bruchlast - 5000 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195901181
Sonepar Artikelnummer
120502324
Hersteller Artikelnummer
5300124
Hersteller Typ
945 M10 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5300124
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Bruchlast:
5000 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.280 kg


