OBO BETTERMANN - Spannschloss M10 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5300053
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bruchlast - 5000 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195413592
Sonepar Artikelnummer
120006188
Hersteller Artikelnummer
5300053
Hersteller Typ
945 M10 G
Hersteller Artikel Nr.:
5300053
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Bruchlast:
5000 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.337 kg


