OBO BETTERMANN - Spannschloss M6 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5300120
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bruchlast - 2000 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195901174
Sonepar Artikelnummer
120502323
Hersteller Artikelnummer
5300120
Hersteller Typ
945 M6 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5300120
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Bruchlast:
2000 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.105 kg


