OBO BETTERMANN - Spannschloss M6 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5300037
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bruchlast - 2000 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195413530
Sonepar Artikelnummer
120006187
Hersteller Artikelnummer
5300037
Hersteller Typ
945 M6 G
Hersteller Artikel Nr.:
5300037
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Bruchlast:
2000 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.086 kg


