OBO BETTERMANN - Spannungsabgriff für MCF-NAR Serie 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5096900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - TN
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196776368
Sonepar Artikelnummer
120993758
Hersteller Artikelnummer
5096900
Hersteller Typ
MCF-NAR-SMG
Hersteller Artikel Nr.:
5096900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.059 kg
Adapter für den Spannungsabgriff im netzseitigen Anschlussraum • einfache und platzsparende Spannungsabgriffe für den Abschlusspunktzählerplatz (APZ) und den Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) • mit Federkontakten für einfaches Anschließen der Adern • inklusive 2 Buchsensteckern • Sicherungsschraube gegen unerwünschtes Lösen • austauschbare 5-A-Feinsicherung mit einem Ausschaltvermögen von 50 kA • Sicherungshalter 6,3 x 32 mm


