OBO BETTERMANN - Spannzange Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203120
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Kabelbinderbreite - 7 .. 12 mm
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195693420
Sonepar Artikelnummer
120202899
Hersteller Artikelnummer
7203120
Hersteller Typ
MBS-Z
Hersteller Artikel Nr.:
7203120
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
7 .. 12 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.700 kg


