OBO BETTERMANN - Spannzange zum Spannen des Bandes Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6498019
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Kabelbinderbreite - 17 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196209897
Sonepar Artikelnummer
120019907
Hersteller Artikelnummer
6498019
Hersteller Typ
575
Hersteller Artikel Nr.:
6498019
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
17 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.297 kg


