OBO BETTERMANN - Spannzange zum Spannen des Bandes Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6498027
Kabelbinderbreite - 17 mm
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196209958
Sonepar Artikelnummer
120019908
Hersteller Artikelnummer
6498027
Hersteller Typ
576
Hersteller Artikel Nr.:
6498027
Kabelbinderbreite:
17 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.300 kg


