OBO BETTERMANN - Spanplattenschraube Panhead, Antrieb TX 20 4x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3191008
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - Panhead
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196621422
Sonepar Artikelnummer
120569503
Hersteller Artikelnummer
3191008
Hersteller Typ
OTSP 4,0X30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
3191008
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
30 mm
Kategorie rostfreier Stahl nach ISO 3506:
A4
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Edelstahl
Gehärtet:
Nein
Senkkopf:
Nein
Kopfdurchmesser:
8 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.002 kg


