Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Spanplattenschraube Senkkopf, Antrieb TX 25 5x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3191076

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196621651

Sonepar Artikelnummer

120569525

Hersteller Artikelnummer

3191076

Hersteller Typ

OTSC 5,0X50 A4

Hersteller Artikel Nr.:

3191076

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Länge:

50 mm

Kategorie rostfreier Stahl nach ISO 3506:

A4

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Farbe:

Edelstahl

Gehärtet:

Nein

Senkkopf:

Ja

Kopfdurchmesser:

10 mm

Gewindeverteilung:

Vollgewinde

Spitzenform:

spitz

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.005 kg

Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.