OBO BETTERMANN - Spezialzange für Kabelverschraubungen PG7 - PG21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3010104
Spannbereich - 0 .. 25 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195864974
Sonepar Artikelnummer
120032160
Hersteller Artikelnummer
3010104
Hersteller Typ
186
Hersteller Artikel Nr.:
3010104
Spannbereich:
0 .. 25 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.470 kg
Universalwerkzeug zum mühelosen Festziehen aller Verschraubungen bis Größe PG 21 bzw. M25 x 1,5, auch anwendbar bei dicht nebeneinander angeordneten Verschraubungen. kleine Öffnung PG 7-PG 11 große Öffnung PG 13,5-PG 21


