OBO BETTERMANN - Spreizdübel 5x25 Polyamid lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2347720
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 25 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 3 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197504663
Sonepar Artikelnummer
121388144
Hersteller Artikelnummer
2347720
Hersteller Typ
SX Plus 5x25
Hersteller Artikel Nr.:
2347720
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
25 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3 .. 4 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
35 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


