OBO BETTERMANN - Spreizdübel 8x40 Polyamid lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2347726
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5 .. 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197504687
Sonepar Artikelnummer
121388146
Hersteller Artikelnummer
2347726
Hersteller Typ
SX Plus 8x40
Hersteller Artikel Nr.:
2347726
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5 .. 6 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
50 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


