OBO BETTERMANN - Spreizniet Größe 1 Ø4,5mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178520
Lochdurchmesser - 4.5 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196014279
Sonepar Artikelnummer
120503529
Hersteller Artikelnummer
6178520
Hersteller Typ
KSN1
Hersteller Artikel Nr.:
6178520
Lochdurchmesser:
4.5 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Für eine schnelle Montage und zur optimalen Funktion ist das Nietwerkzeug KNW1 zu verwenden. Maß des Borloches: 4,5 mm. Gesamtklemmstärke: 2,2 - 4 mm


