OBO BETTERMANN - Spreizniet Größe 2 Ø6,3mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178525
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 6 mm
Demontage möglich - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196337057
Sonepar Artikelnummer
120539348
Hersteller Artikelnummer
6178525
Hersteller Typ
KSN22
Hersteller Artikel Nr.:
6178525
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
6 mm
Demontage möglich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Für eine schnelle Montage und zur optimalen Funktion ist das Nietwerkzeug KNW2 zu verwenden. Maß des Bohrloches: 6,5 mm. Gesamtklemmstärke: 2,8 - 6 mm


