OBO BETTERMANN - Spreizniet Ø6,5 Polyamid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6022928
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 6.5 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196364091
Sonepar Artikelnummer
120029195
Hersteller Artikelnummer
6022928
Hersteller Typ
2252 6.5
Hersteller Artikel Nr.:
6022928
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
6.5 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Mit Hilfe des Nietwerkzeuges wird die Spreizniete durch die Bodenlochung des Kanals geführt und kann den Kanal auf der Platine des Schaltschrankes befestigt werden.


