OBO BETTERMANN - Spreizzange für V-TEC TB.. M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2024900
Länge - 215 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196334612
Sonepar Artikelnummer
120362867
Hersteller Artikelnummer
2024900
Hersteller Typ
V-TEC TBZ
Hersteller Artikel Nr.:
2024900
Länge:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.260 kg
Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell. Dazu das Kabel in die Spreizzange einlegen, die Spreizzange in die Dichtungsteilung einführen und öffnen. Nun kann das Kabel bequem in die Dichtung gelegt werden.


