OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 5x60mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3195694
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Panhead
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195321019
Sonepar Artikelnummer
120059535
Hersteller Artikelnummer
3195694
Hersteller Typ
4758 5.0X60
Hersteller Artikel Nr.:
3195694
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
sonstige
Länge:
60 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Nein
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.006 kg


