OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x50mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3195937
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Panhead
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195682752
Sonepar Artikelnummer
120046762
Hersteller Artikelnummer
3195937
Hersteller Typ
4758 6.0X50
Hersteller Artikel Nr.:
3195937
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
sonstige
Länge:
50 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Nein
Kopfdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.008 kg


