Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4x25mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3198034

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Panhead

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195555438

Sonepar Artikelnummer

120178718

Hersteller Artikelnummer

3198034

Hersteller Typ

4758T 4.0X25

Hersteller Artikel Nr.:

3198034

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Panhead

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Länge:

25 mm

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Farbe:

gelb

Gehärtet:

Ja

Senkkopf:

Nein

Kopfdurchmesser:

7.5 mm

Gewindeart:

Doppel

Spitzenform:

spitz

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.002 kg

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.